Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklicht gn 24V TLB 8836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Blinklicht gn 24V TLB 8836
LED-Blinklicht gn 24V TLB 8836
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56757138
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38836
EAN/GTIN:
     4011459388362
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
led blinkleuchte grün
blinkleuchte led

LED-Blinklicht gn 24V TLB 8836

Unsere extrem zuverlässigen Blinklicht-Module setzen neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Warnwirkung. Mit einer außergewöhnlich hohen Leuchtstärke ausgestattet, bieten sie optimale Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Dies wird durch die Verwendung von sup
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 116,07*
€ 140,99*
€ 5,95*
ab € 117,03*
€ 141,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,42*
€ 144,99*
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 146,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,67*
€ 147,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38600
ab € 36,30*
Zubehör
Grothe
38601
ab € 13,65*
Zubehör
Grothe
38603
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.