Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklicht gn 24V TLB 8836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Blinklicht gn 24V TLB 8836
LED-Blinklicht gn 24V TLB 8836
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-56757138
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38836
EAN/GTIN:
     4011459388362
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
led blinkleuchte grün
blinkleuchte led

LED-Blinklicht gn 24V TLB 8836

Unsere extrem zuverlässigen Blinklicht-Module setzen neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Warnwirkung. Mit einer außergewöhnlich hohen Leuchtstärke ausgestattet, bieten sie optimale Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Dies wird durch die Verwendung von sup
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,67*
€ 141,90*
€ 5,95*
ab € 117,92*
€ 142,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,44*
€ 144,43*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,08*
€ 146,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,59*
€ 147,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38600
ab € 36,31*
Zubehör
Grothe
38601
ab € 13,64*
Zubehör
Grothe
38603
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.