Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D855G94 Herst.-Nr.: 15500701 EAN/GTIN: 4013902120451 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST unbeh Lochung 148x69mm ALMPS-1808 Weitere Informationen: | | Breite: | 69 mm mm | Höhe: | 148 mm mm | Lochung: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,84* | € 4,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,85* | € 4,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,07* | € 4,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 3,11* | € 4,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,92* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|