Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 12W 1-0mA 12V IP20 Kstgeh stat 26x40x63mm 798.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 79832 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 79832 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     262-D859B72
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79832
EAN/GTIN:
     4000870798324
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
LED-Trafo 12W 1-0mA 12V IP20 Kstgeh stat 26x40x63mm 798.32
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
12 - 12 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
1 - 0 mA
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
63 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
26 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,07*
€ 8,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 9,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 9,23*
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,82*
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.