Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 12W 1-0mA 24V IP20 Kstgeh stat 26x40x63mm 798.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 79835 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Paulmann 79835 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     262-D859B74
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79835
EAN/GTIN:
     4000870798355
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
LED-Trafo 12W 1-0mA 24V IP20 Kstgeh stat 26x40x63mm 798.35
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
12 - 12 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
1 - 0 mA
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
63 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
26 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,05*
€ 8,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,19*
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,76*
€ 8,50*
ab € 6,85*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.