Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter M25 Ms Mutter hfrSW28mm KFMM25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter M25 Ms Mutter hfrSW28mm KFMM25
Artikel-Nr.:
     262-D884D21
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126393187
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing m25
gegenmutter messing
Mutter M25 Ms Mutter hfrSW28mm KFMM25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
25
Gewindesteigung:
3 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
16 mm
Oberfläche:
vernickelt
Schlüsselweite:
28 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 12,51*
€ 17,93*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,2934*
€ 18,0627*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 63,75873*
€ 73,11873*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 73,11873*
€ 87,01129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,75873*
€ 75,87289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.827,96825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.