| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85886996 Herst.-Nr.: KFMM25 EAN/GTIN: 4011126393187 |
| |
|
| | |
| Feststellmutter M25/M25 KFMM25 Feststellmutter mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei. Verwendbar für Kabelverschraubungswinkel 90° 853M... . Außengewinde : M 25 Innengewinde : M 25 Gewindelänge außen : 7 mm Schlüsselweite : 28 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Schutzart : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff O-Ring : NBR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mutter | Mit Flansch: | nein | Schweißbar: | nein | Selbstsichernd: | nein | Mit Nylonring: | nein | Schraubsystem: | Außensechskant | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Gewindemaß (metrisch): | 25 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,98* | € 17,03* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,8918* | € 17,1589* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 66,64489* | € 77,68489* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|