| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011126393187 Herst.-Nr.: 4011126393187 EAN/GTIN: 4011126393187 |
| |
|
| | |
| Feststellmutter mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei. Verwendbar für Kabelverschraubungswinkel 90° 853M... . Außengewinde : M 25 Innengewinde : M 25 Gewindelänge außen : 7 mm Schlüsselweite : 28 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Schutzart : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff O-Ring : NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewindemaß (metrisch): | 25 | Ausführung: | Mutter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25, KFMM25, 4011126393187, Mutter, Feststellmutter, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelverschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,98* | € 17,03* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,8918* | € 17,1589* | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 66,64489* | € 77,68489* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|