Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø18x65mm 12mm Steck-M12 PNP 10-30V n.bündig 2000Hz Zyl IGK3012-BPKG/K1/SC/US-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 12 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     262-D889C05
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGW201
EAN/GTIN:
     4021179102711
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø18x65mm 12mm Steck-M12 PNP 10-30V n.bündig 2000Hz Zyl IGK3012-BPKG/K1/SC/US-104
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 30 V
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
12 mm
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,21*
€ 70,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,05*
€ 70,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,18*
€ 71,13*
€ 5,46*
ab € 59,15*
€ 71,73*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,81*
€ 71,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,81*
Zubehör
ifm electronic
EVT008
ab € 19,38*
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 17,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
ab € 14,83*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.