Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv M18x1DC PNP S IGW201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 12 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA NO, IP67
Artikel-Nr.:
     3517B-91854363
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGW201
EAN/GTIN:
     4021179102711
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv M18x1DC PNP S IGW201

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetfeldfest , Erhöhter Schaltabstand , Kontakte vergoldet , Korrekturfaktor = 1, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Messing safecoatbeschichtet aktive Fläche: Duroplast (PF)
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,53*
€ 69,31*
€ 5,95*
ab € 58,06*
€ 69,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,16*
€ 70,27*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,39*
€ 70,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,65*
€ 71,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,57*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,97*
Zubehör
ifm electronic
EVT008
ab € 19,49*
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 17,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
ab € 14,85*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.