Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschelle Ø7mm geschl Kst f.Brandschutzber SNP1.25-PA66GF13-BK(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D892A45
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     190-00029
EAN/GTIN:
     4031026425511
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Steckschelle Ø7mm geschl Kst f.Brandschutzber SNP1.25-PA66GF13-BK(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Durchmesser:
7.1 - 7.7 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Nenndurchmesser:
7 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Dübelschellen, Steckschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, schlauchbinder, kabelklammer kunststoff, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26143*
€ 0,30143*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2591*
€ 0,3491*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2687*
€ 0,3587*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2931*
€ 0,3931*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29965*
€ 0,39965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,39965*
€ 0,47558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35965*
€ 0,42798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34965*
€ 0,41608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29965*
€ 0,35658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.