Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 16Tln 17Eing aktiv NTeingeb 17Ausg 22 kHz-Generator 470mA SPU1716-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SPU 1716-09 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge
Axing SPU 1716-09 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-D895H16
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU171609
EAN/GTIN:
     7611682001754
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 16Tln 17Eing aktiv NTeingeb 17Ausg 22 kHz-Generator 470mA SPU1716-09
Weitere Informationen:
22 kHz-Generator:
ja
Anzahl der Eingänge:
17
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
17
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Max. Stromaufnahme:
470 mA mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
DiSEqC
Teilnehmeranschlüsse:
16
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 446,21*
€ 457,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 558,07*
€ 569,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 611,20*
€ 623,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,40*
€ 741,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,88*
€ 740,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,58*
€ 736,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,19*
€ 733,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,20*
€ 727,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.