Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus Taster Aufb IP67 ZugEntr 1Ö m.Bel Mit Beleuchtung E-STOPILLUMINATEDIP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-D907C94
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC010S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Not-Aus Taster Aufb IP67 ZugEntr 1Ö m.Bel Mit Beleuchtung E-STOPILLUMINATEDIP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip 67, not-aus taster, Not-Aus Taster, Not-Aus Taster, Komplettgerät, Notschalter, Notstopp, Notstopp komplett, Notstoppschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,21*
€ 252,47*
Frei Haus
ab € 220,92*
€ 254,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,48*
€ 260,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,82*
€ 266,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,17*
€ 327,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.