Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus DALI UP sw 180-360° 3m v76-152° Reichweite: 5,5m PD-C360BT/24APC20PSPLUSDALI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 BK
Decken-Präsenzmelder PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 BK
Decken-Präsenzmelder PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 BK
Artikel-Nr.:
     262-D916G83
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10428883
EAN/GTIN:
     4015120428883
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder-Bus DALI UP sw 180-360° 3m v76-152° Reichweite: 5,5m PD-C360BT/24APC20PSPLUSDALI-2
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
DALI
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
0 mm
DALI-2 zertifiziert:
ja
Durchmesser:
108 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbautiefe:
80 mm
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
76 - 152 °
Farbe:
schwarz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
126 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Reichweite frontal:
5.5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Min. Tiefe der Gerätedose:
80 mm
Montageart:
Unterputz
Optimale Montagehöhe:
3 m
Schaltleistung:
5 W W
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder esylux, präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,46*
€ 348,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 295,20*
€ 349,49*
Frei Haus
ab € 298,98*
€ 352,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426285
ab € 14,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427190
ab € 59,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428210
ab € 88,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10424885
ab € 91,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428203
ab € 66,03*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431609
ab € 57,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431616
ab € 59,68*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431623
ab € 63,13*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431630
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.