Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 6V Bticino NiMH 500mAh 5zell 51x44,7x10,6mm BTICINO3507/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 3507/6 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 3507/6 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-D924G09
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     3507/6
EAN/GTIN:
     8012199081656
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
EIB Raumtemperaturregler
Akkupack 6V Bticino NiMH 500mAh 5zell 51x44,7x10,6mm BTICINO3507/6
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
5
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Breite:
10.6 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Gewicht:
55.7 g
Höhe inkl. Pole:
44.7 mm mm
Kapazität:
500 mAh mAh
Kunststoffgehäuse:
ja
Länge:
51 mm mm
Nennspannung:
6 V V
Umgebungstemperatur:
-5 - 55 °C °C
Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Innensirene, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, akku-pack nimh aa 6v, innensirene, akku-packs nimh, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,45*
€ 25,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 25,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,31*
€ 26,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,32*
€ 30,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,93*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.