Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2992819 Herst.-Nr.: 3507/6 EAN/GTIN: 8012199081656 |
| |
|
| | |
| Batterie 6V 0,5Ah für Innensirene Art. N/NT/L4070 und Zentrale mit Wählgerät Art. 3486 Nennspannung: 6 V, Breite: 10,6 mm, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 55,7 g, Größenbezeichnung: Flat-Pack, Kapazität: 550 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: AAA, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 51 mm, Geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: -5...55 °C, Geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 44,7 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 3507/6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Innensirene, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, akku-pack nimh aa 6v, innensirene, akku-packs nimh, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,45* | € 25,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,72* | € 25,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,31* | € 26,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,32* | € 30,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,93* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|