Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 230VAC Lexic 10A T26mm 0-250V UP elektr.Schalt LEGRAND049120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernschalter 1S/10A 049120
Fernschalter 1S/10A 049120
Artikel-Nr.:
     262-D935I23
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049120
EAN/GTIN:
     4010957491208
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais ac
Stromstoßschalter 230VAC Lexic 10A T26mm 0-250V UP elektr.Schalt LEGRAND049120
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
26 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 - 60 Hz Hz
Funktion:
elektronisch Schalter
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA VA
Montageart:
Unterputz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannung 2:
230 - 250 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Versorgungsspannung:
0 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais legrand, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,10*
€ 45,60*
€ 5,46*
ab € 36,05*
€ 48,07*
€ 3,90*
ab € 37,28*
€ 49,52*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,46*
€ 53,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,62*
€ 76,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.