| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3386456 Herst.-Nr.: 049120 EAN/GTIN: 4010957491208 |
| |
|
| | |
| Legrand Fernschalter, zum Einbau in Unterputz-Dose, 1-polig, 10 A/ 250 VAC, elektronisch, Steuerspannung AC 230 V, 1 Schließer, sehr geringes Schaltgeräusch, Nulldurchgangsschaltung, Glimmlampenstrom max. 50 mA, Eigenverbrauch 0,8 W, Schraubenlose Anschlussklemmen, Schutzklasse IP 20, Abmessung: 49 x 46 x 26 mm (Höhe x Breite x Tiefe). Montageart: Unterputz, Funktion: mechanisch für Zentralsteuerung, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannung 2: -...- V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: -...- Hz, Geeignet für Handbedienung: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 230 V, Max. Glühlampenlast: 2000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1 Ausführung: 230V, 1S Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 049120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,10* | € 45,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,05* | € 48,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,28* | € 49,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,46* | € 53,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,62* | € 76,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|