Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumthermostat 400V 16A Schließer IP54 QTRKK/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler QTRKK/A
Raumtemperaturregler QTRKK/A
Artikel-Nr.:
     262-D939D28
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     QTRKK/A
EAN/GTIN:
     4030262003248
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Ex-Raumthermostat 400V 16A Schließer IP54 QTRKK/A
Weitere Informationen:
Differenzwert:
1 - 1 K
Explosionsgeschützt:
ja
Farbe:
grau
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
400 V
Messbereich:
0 - 50 °C
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 545,35*
€ 642,07*
Frei Haus
ab € 554,98*
€ 657,80*
Frei Haus
ab € 570,96*
€ 672,27*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 786,61*
€ 909,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,07*
€ 764,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,81*
€ 755,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,87*
€ 715,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,87*
€ 691,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,35*
€ 648,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.