| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D962D65 Herst.-Nr.: 1805282 EAN/GTIN: 3660849544423 |
| |
|
| | |
| Zeitschalter elektronisch UP 4min 690W ws glz Mit Helligkeitssensoranschluss 1805282 Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Bemessungsstrom: | 3 A | Einbautiefe: | 40 mm | Farbe: | weiß | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Gangreserve: | 0 h h | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Kürzester Schaltabstand: | 4 min min | Max. Leistung: | 690 W W | Min. Tiefe der Gerätedose: | 50 mm | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 76,10* | € 94,51* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,11* | € 97,59* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,83* | € 98,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,82* | € 101,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 83,57* | € 103,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|