Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1805282 Chronis Smoove Uno S Pure White o.Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0584950
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1805282
EAN/GTIN:
     3660849544423
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schaltuhr
Zeitschalter
Chronis Smoove Uno S Pure White, ist ein 230 V Motorsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollladen, Raffstores und mehr. Im Vergleich zu der Chronis Smoove Uno, bietet die S-Version insgesamt 4 Schaltzeiten pro Tag, das Öffnen entsprechend Sonnenaufgangszeiten (über Software oder über Sensor). Der bisherige verdrahtete Helligkeitssensor mit Saugknopf wird durch einen Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io ersetzt. Optionale Verbindung mit dem Funksonnensensor Suni Wirefree io 1818285 für eine hochwertige Dämmerungs- und Sonnenautomati (nicht im Lieferumgang enthalten) Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung mittels Klartextanzeige. Aufgrund des modernen Designs, des 50 x 50 mm Moduls kann der Chronis Smoove Uno beliebig in die Schalterprogramme führender Hersteller integriert werden. Tages- und Wochenprogramm. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte Woche (Montag-Sonntag) programmierbar. Vier Schaltzeiten pro Tag (frei definierbar). Cosmic Programm abends (Schließen entsprechend Sonnenuntergangszeiten). Raffstore-Mode einstellbar für eine exakte Lamellenwendung. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Mit Security-Urlaubsschaltung (verändert automatisch Öffnungs- und Schließzeiten im Bereich +/- 15 Minuten. Neue Skip next Funktion: Nächster programmierter Fahrbefehl kann auf Knopfdruck unterdrückt werden. Einfaches Kopieren der Einstellungen über das neue Einstelltool QuickCopy , Lieferung ohne Rahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,10*
€ 94,51*
€ 5,46*
ab € 79,11*
€ 97,59*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,83*
€ 98,20*
Frei Haus
ab € 81,82*
€ 101,52*
€ 3,50*
ab € 83,57*
€ 103,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.