| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61953956 Herst.-Nr.: 1805282 EAN/GTIN: 3660849544423 |
| |
|
| | |
| Chronis Smoove Uno S Pure White o. Rahmen 1805282 Chronis Smoove Uno S Pure White, ist ein 230 V Motorsteuergerät mit integrierter Zeitschaltuhr zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollladen, Raffstores und mehr. Im Vergleich zu der Chronis Smoove Uno, bietet die S-Version insgesamt 4 Schaltzeiten pro Tag, das Öffnen entsprechend Sonnenaufgangszeiten (über Software oder über Sensor). Der bisherige verdrahtete Helligkeitssensor mit Saugknopf wird durch einen Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io ersetzt. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Ausführung: | elektronisch | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,10* | € 94,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 79,11* | € 97,59* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,83* | € 98,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,82* | € 101,52* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 83,57* | € 103,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|