Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoüberwachung Farbe 2Cam WR100SETBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA Full HD WLAN- WR100 SET BD Überwachungskameraset m.1TB HDD 26611
INDEXA Full HD WLAN- WR100 SET BD Überwachungskameraset m.1TB HDD 26611
Artikel-Nr.:
     262-D962D82
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26611
EAN/GTIN:
     4015162266115
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungssystem indexa
Videoüberwachung Farbe 2Cam WR100SETBD
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
3
Anzahl der Kameras:
2
Anzahl der LAN-Ports:
1
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Drahtlose Kameraverbindung:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Kabelgebundene Kameraverbindung:
ja
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP) Kamera:
IP66
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:
1000 GB
Steckverbindertyp:
RJ45
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Kameraüberwachung, Quad-System, Sicherheits-System, Überwachungsanlage, Videoüberwachung, Video-Überwachungssystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 396,74*
€ 443,22*
Frei Haus
ab € 397,53*
€ 443,74*
Frei Haus
ab € 401,68*
€ 448,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 406,18*
€ 453,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 406,79*
€ 456,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,22*
€ 527,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,87*
€ 524,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,45*
€ 500,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32313
ab € 187,24*
Zubehör
Indexa
26608
ab € 119,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.