Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Videorecorder-Set WR100 SET BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WLAN-Videorecorder-Set WR100 SET BD
WLAN-Videorecorder-Set WR100 SET BD
Artikel-Nr.:
     6012B-46764183
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26611
EAN/GTIN:
     4015162266115
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungssystem indexa

WLAN-Videorecorder-Set WR100 SET BD

WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus je einer 3MP-Kamera WR100B, WR100D und Netzwerk-Videorecorder WR100R. Tag/Nacht-Kameras in Metallgehäuse für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit eigenem WLAN-Protokoll (802.11b/g/n), IGMPv.2, Auflösung 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 30m (WR100B) bzw.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
2
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 397,94*
€ 445,63*
Frei Haus
ab € 396,25*
€ 446,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 402,01*
€ 450,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 406,66*
€ 455,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 408,88*
€ 458,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,26*
€ 532,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,26*
€ 514,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,39*
€ 508,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,01*
€ 478,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32313
ab € 185,53*
Zubehör
Indexa
26608
ab € 118,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.