Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoüberwachung Farbe 2Cam WR100SETBD2TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA Full HD WLAN- WR100 SET BD 2TB Überwachungskameraset m.2TB HDD 26613
INDEXA Full HD WLAN- WR100 SET BD 2TB Überwachungskameraset m.2TB HDD 26613
Artikel-Nr.:
     262-D962D83
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26613
EAN/GTIN:
     4015162266139
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungssystem indexa
Videoüberwachung Farbe 2Cam WR100SETBD2TB
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
3
Anzahl der Kameras:
2
Anzahl der LAN-Ports:
1
Ausführung Kamera:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Drahtlose Kameraverbindung:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Kabelgebundene Kameraverbindung:
ja
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP) Kamera:
IP66
Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium:
2000 GB
Steckverbindertyp:
RJ45
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Kameraüberwachung, Quad-System, Sicherheits-System, Überwachungsanlage, Videoüberwachung, Video-Überwachungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 459,77*
€ 510,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 456,48*
€ 511,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,38*
€ 515,09*
Frei Haus
ab € 464,31*
€ 516,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 501,41*
€ 559,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,93*
€ 666,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,62*
€ 661,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,48*
€ 641,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,95*
€ 633,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,41*
€ 596,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
26608
ab € 119,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.