Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Videorecorder-Set WR100 SET BD 2TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA Full HD WLAN- WR100 SET BD 2TB Überwachungskameraset m.2TB HDD 26613
INDEXA Full HD WLAN- WR100 SET BD 2TB Überwachungskameraset m.2TB HDD 26613
Artikel-Nr.:
     3517A-56764184
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26613
EAN/GTIN:
     4015162266139
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
rj45 steckverbinder

WLAN-Videorecorder-Set WR100 SET BD 2TB

WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus je einer 3MP-Kamera WR100B, WR100D und Netzwerk-Videorecorder WR100R. Tag/Nacht-Kameras in Metallgehäuse für innen oder außen (IP66) zur Wand- und Deckenmontage, mit eigenem WLAN-Protokoll (802.11b/g/n), IGMPv.2, Auflösung 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 84°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 30m (WR100B) bzw.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kameras:
2
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,62*
€ 486,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 447,61*
€ 497,80*
Frei Haus
ab € 454,29*
€ 502,78*
€ 5,95*
ab € 451,74*
€ 502,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 461,49*
€ 512,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,62*
€ 573,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,39*
€ 562,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,61*
€ 532,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
26608
ab € 119,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.