Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 100 A NH000 3p IP20 Geeignet für Sammelschienenaufbau LV480750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungstrennschalter-Körper ISFT, 3p 3F DIN NH000, 100A
Sicherungstrennschalter-Körper ISFT, 3p 3F DIN NH000, 100A
Sicherungstrennschalter-Körper ISFT, 3p 3F DIN NH000, 100A
Artikel-Nr.:
     262-D985I12
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LV480750
EAN/GTIN:
     3606480070624
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Montageplatte
NH-Sicherung
Lasttrennschalter 100 A NH000 3p IP20 Geeignet für Sammelschienenaufbau LV480750
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3.6 kA
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Steckverbindern bestückt:
ja
Polzahl:
3
Position des Betätigungselements:
vorne
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh000, leitungsschutzschalter, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,54*
€ 52,49*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,26*
€ 53,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,37*
€ 55,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,53*
€ 56,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,88*
€ 56,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.