Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank VA IP66 B600xH400xT200mm Scotch Brite NSYS3X4620H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB600xT200mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB600xT200mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB600xT200mm.
Artikel-Nr.:
     262-D985J77
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     NSYS3X4620H
EAN/GTIN:
     3606480155178
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Wandschrank VA IP66 B600xH400xT200mm Scotch Brite NSYS3X4620H
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Oberfläche:
Scotch Brite
Breite:
600 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für metrische Montage:
ja
Höhe:
400 mm mm
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
250 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
50 N
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
50 N
Mit Tür:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
200 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric wandgehäuse, wandgehäuse, wandgehäuse ip66, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,40*
€ 469,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 431,29*
€ 481,70*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 451,80*
€ 502,59*
Frei Haus
ab € 449,15*
€ 515,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,89*
€ 517,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,35*
€ 570,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,79*
€ 559,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,29*
€ 513,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.