Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 36-72W VARDAflex ProxiDimmer 3000mA 24V IP20 dyn 35x10x2,7mm 80600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D992D28
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80600
EAN/GTIN:
     4012094806006
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 36-72W VARDAflex ProxiDimmer 3000mA 24V IP20 dyn 35x10x2,7mm 80600
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
36 - 72 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
3000 - 3000 mA
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
ohne (Platinenmontage)
Höhe:
2.7 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
35 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,80*
€ 45,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,97*
€ 50,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,69*
€ 51,25*
€ 8,50*
ab € 39,88*
€ 52,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,01*
€ 54,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.