Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Strip für VARDAflex (einfarbig) - ProxiDimmer MONO für Aluprofile-CV, IP20, Gestensteuerung, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Strip für VARDAflex (einfarbig) - ProxiDimmer MONO für Aluprofile-CV, IP20, Gestensteuerung, 1-Kanal
Zubehör für LED Strip für VARDAflex (einfarbig) - ProxiDimmer MONO für Aluprofile-CV, IP20, Gestensteuerung, 1-Kanal
Artikel-Nr.:
     911-RU-80600
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80600
EAN/GTIN:
     4012094806006
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Zubehör für LED Strip für VARDAflex (einfarbig) - ProxiDimmer MONO für Aluprofile-CV, IP20, Gestensteuerung, 1-Kanal

  • Maximale Lampenwattage: 72
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbarkeit: Gestensteuerung
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Dimmerbaustein
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 12-24
  • Sensorik: Gestensteuerung
  • Montageart: Einbau Montage
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Max. Strombelastbarkeit: 3 A
  • Länge des Anschlußkabels: 2x 10 cm
  • Anzahl der Farbkanäle: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 3,5∕ 1∕ 0,27 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: RU-80600
  • Nennstrom: 3 mA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,80*
€ 45,80*
€ 5,95*
ab € 38,31*
€ 51,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,53*
€ 51,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,84*
€ 53,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,25*
€ 54,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
80602
ab € 21,53*
Ähnlich
Rutec Licht
80601
ab € 44,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.