Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
LED-Verbinder
>
Artikel
SteckerKlemme 5p 19,5mm 70537
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E002D72
Hersteller:
Rutec Licht
Herst.-Nr.:
70537
EAN/GTIN:
4012094705378
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
SteckerKlemme 5p 19,5mm 70537
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Länge:
19.5 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,23*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 3,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,09*
€ 3,42*
Lager 4981
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
End-Einspeisung 5p 24,3mm 70500
Rutec Licht
70500
ab € 1,97*
Zubehör
LED-Lichtband 19,2Wm rgbw 3000K 60Stkm IP20 LED nicht austauschbar 5000mm DC 79543
Rutec Licht
79543
ab € 80,24*
Zubehör
LED-Lichtband 19,2Wm VARDAflex 4inONE rgbw LED nicht austauschbar 2700K IP20 79542
Rutec Licht
79542
ab € 71,20*
Zubehör
LED-Lichtband 27Wm Vardaflex rgbw 3000K LED nicht austauschbar 84Stkm IP20 DC 79563
Rutec Licht
79563
ab € 101,34*
Zubehör
LED-Lichtband 9,6Wm VARDAflex rgbw IP20 3000K LED nicht austauschbar 60Stkm DC 86512
Rutec Licht
86512
ab € 117,59*
Zubehör
Rutec - VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex. LED Leiste,Innen,RGBNW 4000K
Rutec Licht
79554
ab € 90,65*
Zubehör
Rutec - VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex. LED Leiste,Innen,RGBUWW 2700K
Rutec Licht
79552
ab € 90,62*
Zubehör
Rutec - VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex. LED Leiste,Innen,RGBWW 3000K
Rutec Licht
79553
ab € 90,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen