Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Strip VARDAflex (RGBW, Breite 1.2cm) - Direktverbinder PUSH, 5-polig, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Strip VARDAflex (RGBW, Breite 1.2cm) - Direktverbinder PUSH, 5-polig, IP20
Zubehör für LED Strip VARDAflex (RGBW, Breite 1.2cm) - Direktverbinder PUSH, 5-polig, IP20
Artikel-Nr.:
     440-RU-70537
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-70537
EAN/GTIN:
     4012094705378
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder

Zubehör für LED Strip VARDAflex (RGBW, Breite 1.2cm) - Direktverbinder PUSH, 5-polig, IP20

  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Matt
  • Produktart: Direktverbinder
  • Betriebsspannung: 12/24
  • Marke: Rutec
  • Größe: L∕ B∕ H: 1,95∕ 1,7∕ 0,78 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Max. Strombelastbarkeit: 3,5 A
  • Material: Kunststoff
  • Material: Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,31*
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 3,42*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70500
ab € 2,02*
Zubehör
Rutec Licht
79543
ab € 82,91*
Zubehör
Rutec Licht
79542
ab € 71,29*
Zubehör
Rutec Licht
79563
ab € 103,30*
Zubehör
Rutec Licht
86512
ab € 119,96*
Zubehör
Rutec Licht
79554
ab € 94,31*
Zubehör
Rutec Licht
79552
ab € 94,27*
Zubehör
Rutec Licht
79553
ab € 94,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.