Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail SC SM OS2 APC 2m mehrf APC-Ausführung Aderpigtail 150Q1CA0020E


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E022A47
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1CA0020E
EAN/GTIN:
     4250184170273
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc os2
lwl pigtail sc
lwl pigtail
LWL-Pigtail SC SM OS2 APC 2m mehrf APC-Ausführung Aderpigtail 150Q1CA0020E
Weitere Informationen:
APC-Ausführung:
ja
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
mehrfarbig
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
SC
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,14012*
€ 44,16012*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,0296*
€ 44,27964*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 34,51308*
€ 44,65308*
€ 3,90*
ab € 35,14008*
€ 45,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,32008*
€ 45,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,27964*
€ 52,69277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,0796*
€ 52,45472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,48964*
€ 49,37267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,24964*
€ 45,51707
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,60968*
€ 44,75552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,0296*
€ 40,49522
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,8358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.