Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail SC-APC OS2 12 Farben 150Q1CA0020E


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99003658
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1CA0020E
EAN/GTIN:
     4250184170273
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc os2
lwl pigtail sc
lwl pigtail

OpDAT Pigtail SC-APC OS2 12 Farben 150Q1CA0020E

SC-Stecker nach IEC 61754-4, Singlemode-Faser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und G.657.A1 kompatibel zu G.652.D, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,14012*
€ 44,16012*
€ 5,95*
ab € 34,0296*
€ 44,27964*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 34,51308*
€ 44,65308*
€ 3,90*
ab € 35,14008*
€ 45,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,32008*
€ 45,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,16012*
€ 52,55054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,97016*
€ 52,32449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,39016*
€ 49,25429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,15016*
€ 45,39869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,51008*
€ 44,637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,14012*
€ 40,62674
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,84501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.