Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 2S Serie 789 16A 250V 1TE 789-802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 789-802 Elektroschalter Wippschalter 2P Grau
Wago 789-802 Elektroschalter Wippschalter 2P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E027E27
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Schutzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Ausschalter REG 2S Serie 789 16A 250V 1TE 789-802
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
90 mm mm
Polzahl:
2
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, schutzschalter 2-polig 16a, schutzschalter 16a, schutzschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 25,011*
€ 27,741*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,247*
€ 29,127*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,23*
€ 32,00*
1
€ 5,00*
ab € 24,13*
€ 33,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,27055*
€ 33,47055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47055*
€ 39,82995
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33055*
€ 39,66335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63055*
€ 34,07035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01055*
€ 32,14255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45055*
€ 31,47615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27055*
€ 28,88195
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.