Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil alu IP00 1000x19x10,2mm Zubehör 62398101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARliano Aluprofil flach 1m 62398101
GARliano Aluprofil flach 1m 62398101
Artikel-Nr.:
     262-E028J01
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398101
EAN/GTIN:
     4021553009605
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Profil alu IP00 1000x19x10,2mm Zubehör 62398101
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
19
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
10.2
Länge:
1000
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,62*
€ 6,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 7,01*
€ 3,90*
ab € 5,24*
€ 7,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,2154*
€ 9,2154*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398211
ab € 6,50*
Zubehör
Josef Barthelme
62399906
ab € 1,68*
Zubehör
Josef Barthelme
62399914
ab € 1,45*
Zubehör
Josef Barthelme
62398310
ab € 4,91*
Zubehör
Josef Barthelme
62398311
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.