Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62398101 GARliano Aluprofil flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARliano Aluprofil flach 1m 62398101
GARliano Aluprofil flach 1m 62398101
Artikel-Nr.:
     986-3552261
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398101
EAN/GTIN:
     4021553009605
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Hochwertiges Profil aus Aluminium, eloxiert, Aufputzprofil für Wände und Decken, Abmessung (BxH): 19x10,2mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
10,2 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Einbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,72*
€ 7,09*
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 7,10*
€ 3,90*
ab € 5,35*
€ 7,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,2654*
€ 9,2254*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2254*
€ 10,97823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8854*
€ 10,57363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4354*
€ 10,03813
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8854*
€ 9,38363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6654*
€ 9,12183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,2654*
€ 7,45583
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398211
ab € 6,66*
Zubehör
Josef Barthelme
62399906
ab € 1,69*
Zubehör
Josef Barthelme
62399914
ab € 1,45*
Zubehör
Josef Barthelme
62398310
ab € 4,97*
Zubehör
Josef Barthelme
62398311
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.