Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung ws GARLIANO sym direkt Kst 1000x15,8x3,8mm 62398211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARliano Kunststoffabdeck. opalweiß 1m 62398211
GARliano Kunststoffabdeck. opalweiß 1m 62398211
Artikel-Nr.:
     262-E186A24
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398211
EAN/GTIN:
     4021553027937
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Abblendung ws GARLIANO sym direkt Kst 1000x15,8x3,8mm 62398211
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
15.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
3.8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,50*
€ 9,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 9,43*
€ 3,90*
ab € 7,36*
€ 10,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,81*
€ 12,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398101
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.