Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu BARdolino L2010mm H19,7mm 62399102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Alu Profil hoch 2m 62399102
BARdolino Alu Profil hoch 2m 62399102
Artikel-Nr.:
     262-C179I42
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399102
EAN/GTIN:
     4021553852454
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Alu-Profil alu BARdolino L2010mm H19,7mm 62399102
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
18.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
19.7 mm
Länge:
2010 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,71*
€ 19,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,81*
€ 19,82*
€ 3,90*
ab € 15,54*
€ 22,32*
5 Tage
39
€ 6,50*
ab € 18,6361*
€ 26,6761*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399362
ab € 13,69*
Zubehör
Josef Barthelme
62399402
ab € 10,47*
Zubehör
Josef Barthelme
50990090
ab € 0,85*
Zubehör
Josef Barthelme
50990091
ab € 0,90*
Zubehör
Josef Barthelme
50990191
ab € 2,62*
Zubehör
Josef Barthelme
62399608
ab € 7,02*
Zubehör
Josef Barthelme
62398606
ab € 3,73*
Zubehör
Josef Barthelme
62399397
ab € 9,64*
Zubehör
Josef Barthelme
50990190
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.