Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 70W 0-2900mA 24V IP20 Kstgeh stat 225x60x45mm 66004750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Konverter 24V DC 70W 2,9A 66004750
LED Konverter 24V DC 70W 2,9A 66004750
Artikel-Nr.:
     262-E029D70
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66004750
EAN/GTIN:
     4021553019093
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
LED-Trafo 70W 0-2900mA 24V IP20 Kstgeh stat 225x60x45mm 66004750
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
70 - 70 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 2900 mA
Breite:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
45 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
225 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,29*
€ 71,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,38*
€ 71,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,66*
€ 71,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,65*
€ 102,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.