Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Ø30x97mm Kst rnd IP3X 9940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGRO 9940 Schaltkastenzubehör
AGRO 9940 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-E057C70
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9940
EAN/GTIN:
     7611614251127
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose UP Ø30x97mm Kst rnd IP3X 9940
Weitere Informationen:
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
4
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
30 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Koppelbar:
ja
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
97 - 97 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,7475*
€ 5,0575*
1
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 5,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,3333*
€ 5,1633*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,82888*
€ 5,16888*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,4568*
€ 5,3568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,16888*
€ 6,15097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95888*
€ 5,90107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73888*
€ 5,63927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82888*
€ 4,55637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,6888* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.