Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Einbaudose 9940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGRO 9940 Schaltkastenzubehör
AGRO 9940 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     3517A-55866714
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9940
EAN/GTIN:
     7611614251127
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Beton-Einbaudose 9940

Prefix® Betonbaudose 1x1 / Ø 30 mm (9940). Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. Auslassöffnung Ø: 30 mm | Tiefe: 97 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
30 mm
Tiefe:
97 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,7475*
€ 5,0575*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 5,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,3333*
€ 5,1633*
10
€ 5,95*
ab € 3,82888*
€ 5,16888*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,4568*
€ 5,3568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.