Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwickler EB 23x6200mm 45kg Einb Mit Zeitschaltuhr 132x35x139mm 1400-UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 1400 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER RolloTron Standard DuoFern 1400 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E062C30
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     14234511
EAN/GTIN:
     4031909018663
Suchbegriffe:
Automatischer Gurtwickler
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
Jalousieantriebs-Steuerung
Gurtwickler EB 23x6200mm 45kg Einb Mit Zeitschaltuhr 132x35x139mm 1400-UW
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm mm
Gurtbandlänge:
6200 mm mm
Gurtbandstärke:
23 mm mm
Höhe:
132 mm mm
Max. Rollladengewicht:
45 kg kg
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Montageart:
Einbau
Tiefe:
139 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, SmartHome Gurtwickler, rohrmotorsteuerung rademacher, rohrmotorsteuerung, Gurtwickler, Jalousieantrieb, Rollladenantrieb, Roll-Ladenantrieb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,86*
€ 160,66*
Frei Haus
ab € 131,29*
€ 164,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,77*
€ 167,23*
Frei Haus
ab € 136,64*
€ 170,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,51*
€ 194,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731275
ab € 146,20*
Zubehör
Rademacher
731210
ab € 154,05*
Zubehör
Rademacher
731230
ab € 169,20*
Zubehör
Rademacher
731280
ab € 136,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.