Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
UP-Einsätze Dimmer
>
Artikel
Dali-Potentiometer Dali-Potentiometer UP Dimmung mit Push-button 230V 30mA MEG5185-0000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Merten
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E062D69
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5185-0000
EAN/GTIN:
4042811164683
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Dali-Potentiometer Dali-Potentiometer UP Dimmung mit Push-button 230V 30mA MEG5185-0000
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Dimmung DALI:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Frequenz:
60 - 60 Hz
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 V
Steuerstrom:
30 mA
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Trafo
,
Transformator
,
Dimmer UP-Einsätze
,
UP-Einsätze Dimmer
,
merten trafo
,
dimmer up-einsätze
,
Drehpotentiometer
,
Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V
,
Elektronisches Regelpotentiometer
,
Elektronisches Tast-Drehpotentiometer
,
Handsteuergerät
,
Lichtregelsystem-Potentiometer
,
Potentiometer
,
Potentiometer für Lichtregelsystem
,
Potentiometer-Einsatz
,
Poti
,
Regelpoti
,
Steuergerät für Lichtregelsystem
,
Steuerkomponenten für Lichtregelsystem
,
Taststeuereinheit
,
Zubehör für Lichtregelsystem
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 90,39*
€ 103,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 86,41*
€ 108,73*
Lager 1886
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 86,50*
€ 108,82*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 86,65*
€ 108,97*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 111,52*
€ 138,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Anthrazit, System Design
Merten
MEG5711-6034
ab € 54,98*
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, Sahara, System Design
Merten
MEG5711-6033
ab € 69,49*
Zubehör
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, Moccametallic, System Design
Merten
MEG5710-6052
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen