Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination StkdSch aws AS5575EUWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JG Schalter + Steckdose AS5575EUWW
JG Schalter + Steckdose AS5575EUWW
Artikel-Nr.:
     262-E063F68
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS5575EUWW
EAN/GTIN:
     4011377331259
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Kombination StkdSch aws AS5575EUWW
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontakt Typ F
Ausführung des Schalters:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
105 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
38 mm
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
vertikal
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom Steckdose:
16 A A
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, schuko-steckdose, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Drehschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht, Kombination Wippenschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination Wippschalter mit roter Linse/SCHUKO-Steckdose, Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Schalter-/Steckdosenkombination, Steckdose mit Schalter, Steckdosen-/Schalterkombination, Unterputz-Kombination Schalter/Steckdose, Werkstattkombination
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,39*
€ 26,22*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,39*
€ 29,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,70*
€ 29,77*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,66*
€ 29,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,29*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.