Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter + Steckdose alpinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6550279
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AS5575EUWW
EAN/GTIN:
     4011377331259
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
für eine 60er Gerätedose mit integriertem Rahmen mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Maße: 80,5 x 105 mm Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Anzahl der Steckdosen: 1, Werkstoffgüte: Duroplast, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Ausführung des Schalters: Serienschalter, Montagerichtung: vertikal, mit Beleuchtung: false, Nennstrom Steckdose: 16 A, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 80,5 mm, Gerätehöhe: 105 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
AS5575EUWW
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, schutzkontakt-steckdose jung, schuko-steckdose, Werkstattkombination, Steckdose mit Schalter, Kombinationsgeräteeinheit, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Kombination senkrecht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 26,24*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,27*
€ 29,43*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,63*
€ 29,84*
1
€ 5,95*
ab € 21,75*
€ 29,90*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,32*
€ 33,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.