Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte SLG 4W 4000K IP30 EB 1LED Einb auto.Selbstt dezentr SLGELLED3HIRRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsleuchte SLG EL LED 3h IR RM
Sicherheitsleuchte SLG EL LED 3h IR RM
Sicherheitsleuchte SLG EL LED 3h IR RM
Artikel-Nr.:
     262-E064F33
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10061301
EAN/GTIN:
     4015120061301
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte SLG 4W 4000K IP30 EB 1LED Einb auto.Selbstt dezentr SLGELLED3HIRRM
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
90 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 - 35 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
45 mm
Einbaudurchmesser:
66 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
32 mm
Einbaulänge:
460 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
4 mm
Lampenleistung:
4 - 4 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
100 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
30 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
4 W
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
207 - 253 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
7
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,21*
€ 123,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,41*
€ 123,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,99*
€ 125,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,96*
€ 126,75*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,33*
€ 127,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10061318
ab € 18,83*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.