Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte 32W 4000K 4072lm ws Konv Dimmung DALI IP54 597x597x90mm EBRME-LED418/5200-840OSD-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 4000K DALI EBRME-LED 4 #0832815
LED-Einbauleuchte 4000K DALI EBRME-LED 4 #0832815
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-E065E65
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0832815
EAN/GTIN:
     4029299400519
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Deckeneinbauleuchte 32W 4000K 4072lm ws Konv Dimmung DALI IP54 597x597x90mm EBRME-LED418/5200-840OSD-DA
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4072 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
20.8
Breite:
597 mm
Dimmung DALI:
ja
Einbaubreite:
579 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Einbaulänge:
579 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14 - 14 W
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
90 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
127 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
597 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
32 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,15*
€ 380,36*
Frei Haus
ab € 323,97*
€ 381,12*
Frei Haus
ab € 326,06*
€ 384,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,83*
€ 389,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 346,47*
€ 408,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,36*
€ 452,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,38*
€ 447,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,60*
€ 429,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,96*
€ 418,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,15*
€ 383,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210163
ab € 5,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210076
ab € 23,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210078
ab € 24,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210079
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.