| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E104I93 Herst.-Nr.: 1SDA067116R0001 EAN/GTIN: 8015644010232 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock 1W Federzug AUX-SA-C1S5124VDCXT2-XT4...XT6F Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Fassung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,85* | € 27,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,55* | € 28,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,49* | € 29,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,10* | € 32,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,72* | € 55,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|