Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube sechsk Außensechsk Ø6x25mm VA unbeh Edelstahl (V2A) 943000-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube 6,0x25 selbstfurchend 943000-360
Bohrschraube 6,0x25 selbstfurchend 943000-360
Artikel-Nr.:
     262-E105B14
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     943000-360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Blechschraube sechsk Außensechsk Ø6x25mm VA unbeh Edelstahl (V2A) 943000-360
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindedurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
25 mm mm
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Außensechskant
Spitzenform:
selbstschneidend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Bohrschraube, Schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SL Rack
93160-25
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.